Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 6.1V min., 5-Pin, SMD 3V max SOT-323 (SC-70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 6.1V min., 5-Pin, SMD 3V max SOT-323 (SC-70)
STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 6.1V min., 5-Pin, SMD 3V max SOT-323 (SC-70)
Artikel-Nr.:
     108EL-1685770
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1W5
EAN/GTIN:
     5059042356717
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm

Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Durchschlagspannung min.:
6.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, 1685770, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA6V1W5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,109*
€ 0,151*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,156*
1
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,594*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 468,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.