Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 0,92V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 0,92V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 25ns; SMA; Ufmax: 0,92V
Artikel-Nr.:
     2805-ES1D-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ES1D-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 20pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,92V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, zetex diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,335*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,067* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.