Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; 0805; 2kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thick film; 0805; 2kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Widerstand: thick film; 0805; 2kΩ; 0,125W; ±1%; 100ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERJ6ENF2001V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF2001V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Hersteller: PANASONIC
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,125W
Widerstand: 2kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0137*
1 Tag
27978
10
€ 14,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0595*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,00841*
€ 0,07248*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,07248*
€ 0,08625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02916*
€ 0,0347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01618*
€ 0,01925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01354*
€ 0,01611
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01108*
€ 0,01319
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00841*
€ 0,01001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,7248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X2001FTL
ab € 0,0057*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X2001FTL
ab € 0,00307*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X2001FTL
ab € 0,00546*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X2001FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X2001FTL
ab € 0,00334*
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K00FKEA
ab € 0,00911*
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K00FKEA
ab € 0,00723*
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K00FKTA
ab € 0,0168*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-072KL
ab € 0,00374*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.