Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 5,1mm; ØLED: 3mm,5mm; L: 2,16mm; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ELM1-085
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     ELM 1-085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
LED-Halter
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: BIVAR
Farbe: schwarz
Raster Montageöffnungen: 2,5mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PVC
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 5,1mm
Durchmesser LED-Diode: 5mm;3mm
Glaskolben-Art: T1;T1 3/4
Ausführung: Zoll
Distanzlänge: 2,16mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,0464*
€ 0,081*
100
€ 8,95*
ab € 0,0414*
€ 0,0911*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
€ 47,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.