|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7528971 Herst.-Nr.: ELM 1-085 EAN/GTIN: 5060214378833 |
| |
|
|  |  |
 | Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 1
Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 1. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 1 von Bivar wurden für 5-mm-LEDs (T1 3/4) entwickelt. Die selbsthaltenden schmalen LED-Befestigungen der Serie ELM 1 dienen als Befestigung mit Kabelanschlüssen und sorgen für eine gleichmäßige Ausrichtung und Anhebung der LEDs für eine einfachere Montage, größere Gleichmäßigkeit und einfache Verbesserung von Anzeigen. Passend für 5-mm-LEDs mit 2 Kabeln Bestehend aus stranggepresstem PVC Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 5.1mm | Zur Verwendung mit: | 5-mm-LED | Serie: | ELM 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, Distanzmuffe, Langmutter, Verlängerungsmutter, led array, 7528971, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Bivar, ELM1085, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1000 |  | € 6,90* | ab € 0,0464* | € 0,081* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 100 |  | € 8,95* | ab € 0,0414* | € 0,0911* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,11* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|