Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5kV; Triac; DIP6; Ch: 1; EL302X; 100V/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL3022 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
EL3022 DIP-6 THT FOTOKOPPLER
Artikel-Nr.:
     2805-EL3022
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     EL3022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Triac
Isolationsspannung: 5kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 100V/μs
Herstellerserie: EL302X
Typ des Optokopplers: Optotriac
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3705
15
€ 7,00*
ab € 0,129*
€ 0,418*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,473*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,473*
€ 0,56287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.