Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optotriac; 5kV; Triac; DIP6; Ch: 1; EL302X; 100V/μs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optotriac; 5kV; Triac; DIP6; Ch: 1; EL302X; 100V/μs
Optotriac; 5kV; Triac; DIP6; Ch: 1; EL302X; 100V/μs
Artikel-Nr.:
     2805-EL3021
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     EL3021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
Triac
optokoppler dip 16
triac
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Triac
Isolationsspannung: 5kV
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 100V/μs
Herstellerserie: EL302X
Typ des Optokopplers: Optotriac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.