Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 2,3÷4VDC; 5m; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 2,3÷4VDC; 5m; PIN: 3
Sensor: Bewegung; Spiegelung; digital; UStrom: 2,3÷4VDC; 5m; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-EKMB1301113K
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1301113K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
infrarotsensor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Versorgungsspannung: 2,3...4V DC
Anzahl Pole: 3
Korpusfarbe: perlmutt-weiß
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 5m
Ausgangskonfiguration: digital
Stromaufnahme: 6µA
Sensoren-Typ: Bewegung
Herstellerserie: PaPIRs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 16,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 19,33*
1 Tag
46
1
€ 14,99*
ab € 12,71*
€ 25,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.