Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EKMB1301113K SENSOR, MOTION, 5M, PERLWEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2095743
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1301113K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
infrarotsensor
Produktpalette: EKMB Series
  • Versorgungsspannung, max.: 4 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 5 m
  • Strahlöffnungswinkel: 94 °
  • Ansprechzeit: -
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, PIR-Bewegungsmelder, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EKMB1301113K, 2095743, 209-5743
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 13,29*
    € 16,63*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,86*
    € 19,31*
    Lager 139
    46
    1
    € 14,99*
    ab € 12,69*
    € 26,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,08*
    € 31,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,98*
    € 20,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,38*
    € 19,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,11*
    € 19,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.