Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Hygrostat; 50÷50%RH; UStrom: 230VAC; OUT: SPDT; 0÷60°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Hygrostat; 50÷50%RH; UStrom: 230VAC; OUT: SPDT; 0÷60°C; IP20
Sensor: Hygrostat; 50÷50%RH; UStrom: 230VAC; OUT: SPDT; 0÷60°C; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-EFR012/50
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01246.0-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hersteller: STEGO
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 50000 Zyklen
Betriebstemperatur: 0...60°C
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 230V AC
Betriebsstrom max.: 8A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Feuchtigkeitsmessbereich: 50...50% RH
Sensoren-Typ: Hygrostat
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
STEGO:
STEGO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 47,62*
€ 63,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 38,58*
€ 65,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 24 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.