Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 330uF; 16VDC; Ø8x10,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 330uF; 16VDC; Ø8x10,2mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 330uF; 16VDC; Ø8x10,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1C331GP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C331GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: F
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x10,2mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 0,16Ω
Lebensdauer: 5000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,6A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,36*
500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
1 Tag
35544
1
€ 14,99*
ab € 0,307*
€ 1,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 180,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EXV337M016A9MAA
ab € 0,239*
Ähnlich
Panasonic
16SVPG330MX
ab € 0,986*
Ähnlich
Panasonic
16SVPK330M
ab € 0,60*
Ähnlich
Vishay
MAL214699501E3
ab € 0,808*
Ähnlich
Vishay
MAL215097512E3
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.