Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPG, SMD Alu-Polymer leitfähig Festkondensator 330μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 6.9mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2237694
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPG330MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen = 6.9x8.3mm
Länge = 6.9mm
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Serie = SVPG
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Alu-Polymer leitfähig
Abmessungen:
6.9x8.3mm
Länge:
6.9mm
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Serie:
SVPG
Weitere Suchbegriffe: becherelko 330µf, becherelko, smd kondensator 16v, 2237694, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, 16SVPG330MX, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,47*
1 Tag
101
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.