Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPK, SMD Elektrolyt Polymerkondensator 330μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1813140
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVPK330M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 22mΩ
Anschlussraster = 3.2mm
Toleranz = ±20%
Länge = 6.9mm
Tiefe = 8.3mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 6.9 x 8.3 x 8.3mm
Serie = SVPK
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 1,056 mA

Hochspannung: max. 50 V dc 125 ℃ (1000 Std.) Halogenfrei
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
22mΩ
Anschlussraster:
3.2mm
Toleranz:
±20%
Länge:
6.9mm
Tiefe:
8.3mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
6.9 x 8.3 x 8.3mm
Serie:
SVPK
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
1,056 mA
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, becherelko 330µf, 1813140, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SVPK330M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,76*
1000
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 0,86*
1 Tag
604
1
€ 14,99*
ab € 0,629*
€ 1,399*
1 Tag
1000
1
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T523H337M016APE070
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.