Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 10.2mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668245
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1C331GP
EAN/GTIN:
     5059039531349
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 330µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10.2mm
Höhe = 10.2mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Automobilstandard = AEC-Q200

Serie FK, lange Lebensdauer. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK bieten eine Lebensdauer von 2000 Stunden bis 5000 Stunden bei +105 °C (abhängig von der Gehäusegröße). Diese Elektrolytkondensatoren bieten eine miniaturisierte Lösung. Sie sind 30 % bis 40 % kleiner als die Serie FC und bieten 40 % bis 60 % geringere Impedanz als die Serie FC. Diese Kondensatoren mit niedrigem ESR können hohen Aufschmelztemperaturen bei längerer Lebensdauer standhalten. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Niedriger ESR Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Geringe Impedanz Lange Lebensdauer SMD. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie FK sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Panasonic-Elektrolytkondensatoren werden für den Einsatz in industrieller Infrastruktur in Motortreibern, Wechselrichtern, Messgeräten, Netzteilen, HEMS, BEMS und FEMs empfohlen. Weitere geeignete Anwendungen umfassen ICT-Anwendungen wie z. B. PCs, Basisstationen, Datenzentren, kontaktlose Ladung. Aluminiumkondensatoren der Serie FK, Typ V, können in Haushaltsgeräten einschließlich Klimaanlagen, Haushaltsgeräten und Informationsgeräte für das Heim. Weitere Einsatzgebiete sind OA-Geräte, Beleuchtung, medizinische Geräte, elektrische Werkzeuge und Stromüberwachungseinheiten, Sicherheit, Infotainment und Komfortzubehör in Kfz-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10.2mm
Höhe:
10.2mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 330µf 16v, becherelko, becherelko 330µf, 1668245, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFK1C331GP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,43*
1 Tag
35544
1
€ 14,99*
ab € 0,307*
€ 1,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EXV337M016A9MAA
ab € 0,239*
Ähnlich
Panasonic
16SVPG330MX
ab € 0,986*
Ähnlich
Panasonic
16SVPK330M
ab € 0,60*
Ähnlich
Vishay
MAL214699501E3
ab € 0,808*
Ähnlich
Vishay
MAL215097512E3
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.