Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 250g; bleifrei; Spule; 220°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 250g; bleifrei; Spule; 220°C
Lötdraht; Sn99,3Cu0,7; 0,7mm; 250g; bleifrei; Spule; 220°C
Artikel-Nr.:
     2805-ECO1-07/025/SW
Hersteller:
     BROQUETAS
Herst.-Nr.:
     ECO1 SOLID WIRE 0,7MM 250G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Hersteller: BROQUETAS
Durchmesser: 0,7mm
Verpackungs-Art: Spule
Bindemittel-Typ: für weiches Löten
Schmelztemperatur: 220°C
Flussmittel-Art: ohne Flussmittel
Form: Lötdraht
Legierungszusammensetzung: Sn99,3Cu0,7
Art des Bindemittels: bleifrei
Bindemittelgewicht: 0,25kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.