Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; THT; 2200uF; 16VDC; Ø12,5x20mm; ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-ECA1CHG222
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CHG222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø12,5x20mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 2,2mF
Betriebsspannung: 16V DC
Lebensdauer: 2000h
Betriebsstrom: 0,92A
Entspricht Norm: AEC Q200
Herstellerserie: NHG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 2,77*
47 Tage
nicht lagernd
0,2
pro Packung
€ 14,99*
ab € 1,865*
€ 5,825*
1 Tag
6
0,6
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,64*
Lager 2805
0,2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 7,80*
0,6
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 8,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,2 Packungen
€ 7,80*
€ 9,282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,548* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,2 Packungen
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFC1C222
ab € 0,51*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKZE160ELL222MK25S
ab € 0,487*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR16V228M13X21
ab € 0,14*
Ähnlich
Rubycon
16ZLJ2200M12.5X20
ab € 0,356*
Ähnlich
Rubycon
16ZL2200MEFC12.5X25
ab € 0,487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.