Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1C222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFC1C222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC1C222 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21925749
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
2200000 nF
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.