Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1CHG222 KONDENSATOR, 2200æF, 16V, 20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9692800
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1CHG222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: NHG
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 920 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 16 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 16v 2200uf, becherelko, becherelko 2200uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1CHG222, 9692800, 969-2800
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    0,2
    pro Packung
    € 14,99*
    ab € 1,865*
    € 5,88*
    0,2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,74*
    € 7,81*
    0,6
    pro Packung
    € 4,00*
    ab € 4,21*
    € 8,03*
    6 Tage
    35
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 10,94*
    € 16,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 0,2 Packungen
    € 7,13*
    € 8,4847
    pro Packung
    1 Packung
    € 5,88*
    € 6,9972
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 4,645*
    € 5,52755
    pro Packung
    ab 4 Packungen
    € 4,215*
    € 5,01585
    pro Packung
    ab 8 Packungen
    € 3,795*
    € 4,51605
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 3,405*
    € 4,05195
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Packung
    ab 100 Packungen
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Packung
    ab 200 Packungen
    € 2,095*
    € 2,49305
    pro Packung
    ab 500000 Packungen
    € 1,865*
    € 2,21935
    pro Packung
    1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,373* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 0,2 Packungen
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFC1C222
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EKZE160ELL222MK25S
    ab € 0,487*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR16V228M13X21
    ab € 0,139*
    Ähnlich
    Rubycon
    16ZL2200MEFC12.5X25
    ab € 0,487*
    Ähnlich
    Rubycon
    16ZLJ2200M12.5X20
    ab € 0,412*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.