Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 4÷25mm; 20÷250VAC; UStrom: 10÷40VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EC5525PPAP-1
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EC5525PPAP-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC;10...40V DC
Gehäuse-Material: Polycarbonat
Äußere Abmessungen: 35x55x15mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,5A
Frequenzwechsel max.: 50Hz
Bereich: 4...25mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: M12 Stecker
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: EC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,67*
€ 104,77*
€ 5,46*
ab € 91,36*
€ 109,69*
Frei Haus
ab € 94,60*
€ 113,26*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,79*
€ 113,34*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 100,47*
€ 127,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.