Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 2÷16mm; 20÷250VAC; OUT: SCR; EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EC3016TBASL-6
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EC3016TBASL-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...80°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...250V AC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Äußere Abmessungen: Ø28x63,6mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 0,5A
Frequenzwechsel max.: 10Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 2...16mm
Ausgangskonfiguration: SCR
Anschlüsse: M12 Stecker
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Herstellerserie: EC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 128,50*
€ 171,48*
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 189,87*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,79*
€ 198,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.