Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; PVC; Textil; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAEBG
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     EAEBG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: DVI - DVI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DVI-D (24+1) Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter;2K. QHD 1440p kompatibel
Aderdurchmesser: 31AWG
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.