Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x4; weiß; PIN: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x4; weiß; PIN: 10
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x4; weiß; PIN: 10
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGS164W-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGS164W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Interface: SPI;I2C
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: SSD1803A
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 37,4x18mm
Hintergrundfarbe: weiß
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x4
Abmessungen: 40x30,48x1,4mm
Passendes Zubehör: EALED40x33-A;EALED40x33-ERW
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Unterstützter Zeichensatz: europäisch;japanisch;Kyrillisch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 8,68*
18
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,60*
1 Tag
8
1
€ 5,95*
ab € 11,85*
€ 21,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.