Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCD-Grafikanzeige 3.3 V Supertwist


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108664
Hersteller:
     Display Visions
Herst.-Nr.:
     EA DOGS164W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Grafikanzeige, Typ=EA DOGS164W-A, Breite=27.5 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Breite)=16 mm, Grösse des Anzeigedisplays (Länge)=4 mm, Höhe=4.6 mm, Länge=36 mm, Stromversorgung max.=3.3 V, Farbe Hintergrundbeleuchtung=Keine Hintergrundbeleuchtung, Optik Anzeigedisplay=Weiss, Reflektortyp=Transflektiv, Schnittstellentyp=3-adrig 4-adrig I2C, Typ LCD-Anzeige=Supertwist, Pixelauflösung=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
4,6 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531209590
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, LCD-Grafikanzeige
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 8,61*
18
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,69*
Lager 115
8
1
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 21,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.