Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; gelb-grün; PIN: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; gelb-grün; PIN: 20
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; gelb-grün; PIN: 20
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM081E-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM081E-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7036
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 51x14,5mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x1
Abmessungen: 55x17,5mm
Passendes Zubehör: EALED55X31-A;EALED55X31-B;EALED55X31-G;EALED55X31-R;EALED55X31-RGB;EALED55X31-W
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,95*
€ 16,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 16,51*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 15,25*
€ 22,85*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 34,97*
€ 47,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.