Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Gelb-Grün 11.97mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY
DISPLAY
Artikel-Nr.:
     1039H-940910182559
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EADOGM081E-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
DISPLAY VISIONS 7-Segment-Anzeige Gelb-Grün 11.97mm 3.3 V, 5V Ziffernanzahl: 1

1-zeiliges Display der DOG-Serie mit 8 Zeichen in gelb/grün. Schrift 11,97mm. Flaches COG-Design. Für 5V und 3,3V - je nach externer Beschaltung. Mit Pins für direkte Platinenmontage (Raster 2,54mm). Kontrast per Befehl einstellbar. Inkl. Kontroller ST7036 mit Zeichensatz (ähnlich HD44780). Bis zu 8 frei definierbare Zeichen. In diversen anderen Farben und Ausführungen lieferbar. Die Beleuchtung wird separat dazu bestellt. Wir empfehlen die gelb/grüne Beleuchtung.

Kategorie: 7-Segment-Anzeige
Durchlassspannung U(F): 3.3 + 5 V
Durchlassstrom I(F): 0.25 mA
Herstellerfarbe: Gelb-Grün
Zifferhöhe: 11.97 mm
Ziffernanzahl: 1
Höhe: 31 mm
Breite: 55 mm
Produkt-Art: 7-Segment-Anzeige
Hersteller-Nr.: EADOGM081E-A
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, 7-Segment-Anzeige, LED-Anzeige, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EADOGM081E-A, led anzeige, LED-Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,63*
€ 17,59*
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 17,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,66*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 31,52*
€ 43,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.