Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,1÷4m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3ZR Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3ZR Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Omron E3ZR Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 100 mm → 4 m, NPN Ausgang, Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-R61
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-R61 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0,1...4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Passendes Zubehör: E39-R1;E39-R10;E39-R1S;E39-R2;E39-R9
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,64*
€ 86,49*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,23*
€ 88,32*
Frei Haus
ab € 73,16*
€ 95,82*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 126,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 101,22*
€ 136,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 12,62*
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,94*
Zubehör
Omron
E39-R2
ab € 29,56*
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,15*
Zubehör
Omron
E39-L44
ab € 6,79*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.