Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Laser; Bereich: 25÷300mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Laser; Bereich: 25÷300mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Sensor: Laser; Bereich: 25÷300mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-LL88
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LL88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -10...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 25...300mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: Laser
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,29*
€ 149,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,49*
€ 160,07*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,57*
€ 160,10*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,71*
€ 163,72*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 220,85*
€ 280,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,79*
€ 334,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L104
ab € 4,15*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.