Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP50; Anschlüsse: 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP50; Anschlüsse: 2m Leitung
Sensor: Lichtwellenverstärker; NPN; IP50; Anschlüsse: 2m Leitung
Artikel-Nr.:
     2805-E3X-HD11
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3X-HD11 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Lichtleiter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP50
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 71,8x33,45x10mm
Betriebsstrom max.: 50mA
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais
Passendes Zubehör: E32-D11L;E32-DC200;E32-T11L;E32-TC200E
Zusatzfunktionen: Teach-in
Reaktionszeit: <55µs
Sensoren-Typ: Lichtwellenverstärker
Herstellerserie: E3X
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 156,71*
€ 185,95*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,21*
€ 186,14*
Frei Haus
ab € 156,01*
€ 190,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,53*
€ 190,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 228,24*
€ 286,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,09*
€ 340,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,79*
€ 299,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,97*
€ 286,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,24*
€ 271,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E3X-CN12
ab € 11,90*
Zubehör
Omron
E3XCN11OMS
ab € 15,93*
Zubehör
Omron
E3X-CN12 5M OMS
ab € 23,69*
Zubehör
Omron
E3X-CN11 5M OMS
ab € 17,80*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.