| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3788618 Herst.-Nr.: E3XCN11OMS EAN/GTIN: 5059039383184 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Stecker Zur Verwendung mit = Serie E3X-DA-S, Serie MDA
E3X-NA High Performance. PBT-Gehäuse, PC-Deckel IP50 Für Einsatz mit Omron E32 Lichtwellenleiter Hochgeschwindigkeitsausführung, ideal für den Einsatz bei der Etikettierung und in Produktionsstraßen Vorverdrahtete Ausführungen für Einzelanwendung Steckverbinderausführungen für Anwendungen mit mehreren Verstärkern, um Kabel und Verbindungen zu sparen. Master-Steckverbinder (Stromversorgung und Ausgang) und Slave-Steckverbinder (nur Ausgang), separat erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 378-8618 378-8618 , ; 378-8624 378-8624 Siehe Best.-Nr. ; 340-976 340-976 und ; 340-960 340-960 für geeignete Lichtwellenleiter-Sensorköpfe und ; 378-8618 378-8618 und ; 378-8624 378-8624 für Master- und Slave-Steckverbinder Versorgungsspannung (Vdc): 10 bis 24 ±10 % Schaltstrom (mA): 50 Typische Erfassungsreichweite: 150 mm (DC 200) 400 mm (TC200) Einfache Empfindlichkeitseinstellung mit Potenziometer Ausschaltverzögerung 40 ms (fest eingestellt) EIN bei hell oder dunkel wählbar Kurzschluss- und Verpolschutz Schutz gegen wechselseitige Störungen LED-Balkenanzeige als Anwenderschnittstelle zur Anzeige der optimalen Einstellung und Ausrichtung. Zeitgeberfunktion zur Impulsdehnung für die Integration in das Automatisierungssystem EIN bei hell oder dunkel wählbar Betriebstemperaturbereich -25 → +55 °C (+50 °C wenn in Bänken zusammengefasst) Abmessungen (B x T x H): 10 x 67,3 x 31,6 mm Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Stecker | Zur Verwendung mit: | Serie E3X-DA-S, Serie MDA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,93* | € 22,73* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,20* | € 23,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,08* | € 28,29* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,39* | € 37,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|