Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4,5m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4,5m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4,5m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-DBP21
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-DBP21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: PBT;ABS
Äußere Abmessungen: 40,5x40x15,8mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...4,5m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.;registrieren transparente Objekte
Passendes Zubehör: E39-R8
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Herstellerserie: E3S-DB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,88*
€ 138,65*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,78*
€ 141,81*
Frei Haus
ab € 113,50*
€ 142,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,65*
€ 174,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 146,74*
€ 191,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,64*
€ 201,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L192
ab € 10,51*
Zubehör
Omron
E39-L193
ab € 7,53*
Zubehör
Omron
E39-R21
ab € 15,41*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,68*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.