Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 3m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 3m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 3m; NPN / PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3S-CR66
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CR66
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Zinkguss
Resistenz gegenüber: Öle
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 3m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN / PNP
Anschlüsse: Verbinder M12
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,19*
€ 157,36*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,30*
€ 160,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,07*
€ 197,01*
Frei Haus
ab € 178,39*
€ 223,33*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 234,95*
€ 305,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,24*
€ 363,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,66*
€ 353,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.