Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E3S-C Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 3 m, NPN/PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2157773
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3S-CR66
EAN/GTIN:
     4547648357494
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 3 m
Ausgangstyp = NPN/PNP
Anschluss = 3-adriges M12-Stecker-Kabel
Serie = E3S-C

Die Omron E3S-C-Serie ist ein ölbeständigem, kompakter photoelektrischer Sensor mit Metallgehäuse. Er hat eine hohe Stoßfestigkeit bis zu 1000 m/s2. Einfache Ausrichtung der optischen Achse. Die Serie E3S-C wird mit verschiedenen Sensortypen und Formmodellen geliefert. Typische Anwendungen umfassen: Bohrerbrucherkennung, Erkennung von Motorblöcken usw. E3S-C kann problemlos in Automobilmontagelinien und anderen Produktionslinien verwendet werden, in denen Öldampf vorhanden ist. Es kann auch auf Lebensmittelverarbeitungslinien angewendet werden.Die Sensoren erfüllen die Anforderungen gemäß IP67
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
3 m
Ausgangstyp:
NPN/PNP
Anschluss:
3-adriges M12-Stecker-Kabel
Serie:
E3S-C
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,00*
€ 157,67*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,84*
€ 161,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,46*
€ 196,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 179,21*
€ 222,74*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 235,69*
€ 289,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,74*
€ 265,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.