Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,3m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,3m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0,3m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3JK-DR12
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JK-DR12 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP64
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 50x50x18mm
Betriebsstrom max.: 3A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,3m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: 2m Leitung
Reaktionszeit: <20ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 96,04*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,03*
€ 98,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,20*
€ 119,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 97,20*
€ 131,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BOS 21-HW-1
ab € 4,31*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.