Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 50÷1000mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 50÷1000mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 50÷1000mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3AS-F1000IMT-M3
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3AS-F1000IMT M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
IO-Link Sensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -20...55°C
Dichtheitsklasse: IP67;IP69K
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Äußere Abmessungen: 11,4x38x22mm
Anzahl Pole: 4
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 0,05...1m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Stromaufnahme: 30mA
Zusatzfunktionen: IO-Link;Teach-in
Reaktionszeit: <90ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,57*
€ 122,54*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,58*
€ 125,30*
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 138,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 133,20*
€ 176,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 159,61*
€ 205,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.