Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke PNP 1m 90ms 30V 100mA Laserdiode Stecker, M8, 4-polig IP67 / IP69K E3AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30229723
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3ASF1000IMTM3OMS
EAN/GTIN:
     4549734512633
Suchbegriffe:
Fotosensor
IO-Link Sensor
Laserdiode
Lichtschranke
Lichtschranke, Typ=E3ASF1000IMTM3OMS, Alternative (Alias)=1938354, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=11.4 mm, Erfassungsreichweite max.=1 m, Erfassungsreichweite mind.=50 mm, Höhe=38 mm, Laststrom=100 mA, Länge=22 mm, Reaktionszeit=90 ms, Anschlussart=Stecker, M8, 4-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Laserdiode, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67 IP69K, Sensorart=Fotoelektrischer Reflexionssensor, Serien=E3AS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
89,300 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
89,3 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,77*
€ 119,06*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,16*
€ 120,60*
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 129,96*
€ 4,98*
ab € 111,85*
€ 137,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 142,51*
€ 173,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,39*
€ 203,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,51*
€ 169,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-L211
€ 6,56*
Zubehör
Omron
E39-L212
€ 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.