Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Lichtwellen; Bereich: 4000mm; -40÷70°C; L: 2m; Rad.Bieg: 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-E32-ET16WR-1-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-ET16WR-1 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -40...70°C
Leitungslänge: 2m
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 4m
Sensoren-Typ: Lichtwellen
Biegeradius: 1mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 455,13*
€ 530,05*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,85*
€ 549,56*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,66*
€ 555,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,97*
€ 672,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 739,55*
€ 892,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,92*
€ 1.062,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,61*
€ 1.052,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,86*
€ 953,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,97*
€ 906,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,55*
€ 880,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.