| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2147101 Herst.-Nr.: E32-ET16WR-1 2M EAN/GTIN: 4548583737891 |
| |
|
| | |
| Erfassungsbereich = 4000 mm Faseroptiktyp = Kunststoff IP Schutzart = IP54
Der LWL-Sensor der Omron Serie E32 verfügt über eine Durchgangsstrahl-Erfassungsmethode. Dieser LWL-Sensor hat eine Erfassungshöhe von 70 mm mit 2-m-Kabel.Einfache Einrichtung und Einstellung Hohe Genauigkeit in kleinster Größe Weitere Informationen: | | Erfassungsbereich: | 4000 mm | Faseroptiktyp: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Verstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Lichtschranke, Lichtschranken, omron lwl-verstärker, einweg-lichtschranke, 2147101, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32ET16WR12M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 455,13* | € 530,05* | | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 484,85* | € 549,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 491,66* | € 555,04* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 604,97* | € 672,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 739,55* | € 892,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|