Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷25mm; OUT: NPN / NO; PWechsel: 70Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷25mm; OUT: NPN / NO; PWechsel: 70Hz
Sensor: kapazitativ; Bereich: 3÷25mm; OUT: NPN / NO; PWechsel: 70Hz
Artikel-Nr.:
     2805-E2K-C25ME1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2K-C25ME1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 70Hz
Sensorgehäuse: Ø34
Bereich: 3...25mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,36*
€ 143,12*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,96*
€ 146,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,26*
€ 180,79*
Frei Haus
ab € 199,29*
€ 211,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 223,15*
€ 284,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.