Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Sensor: induktiv; Bereich: 0÷5mm; 20÷264VAC; OUT: NO 2-Leiter; M12
Artikel-Nr.:
     2805-E2E-X5MY1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X5MY1 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 20...264V AC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 43mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 25Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...5mm
Ausgangskonfiguration: NO 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,34*
€ 78,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,59*
€ 80,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,54*
€ 98,65*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 95,22*
€ 129,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.