Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker; Tastatur: QWERTY; Auflösung: 180dpi; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettendrucker; Tastatur: QWERTY; Auflösung: 180dpi; Stecker: EU
Etikettendrucker; Tastatur: QWERTY; Auflösung: 180dpi; Stecker: EU
Artikel-Nr.:
     2805-DYMO.RHINO4200SET
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1852995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
DYMO RH
DYMO Rhino
DYMO Rhino Pro
Hersteller: DYMO
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Netzteil;Akku Li-Ion x1
Beleuchtung: ja
Tastatur-Art: QWERTY
Eigenschaften der Lagergeräte: Anzahl der Druckerzeilen: 5;Antirutschgummi
Anwendung von Lagergeräten: bei Produktion, im Lager, im Büro, in Elektronik, in Telekommunikation
Geräte-Typ: Etikettendrucker
Standardausstattung: Netzteil;Etui;Kassette mit DYMO D1 Etiketten mit einer Breite von 12mm x 5,5m für schwarzen Druck auf weißem Band
Auflösung: 180dpi
Art der Stecker: EU
Kassettengröße: D1;RHINO
Herstellerserie: RHINO
Engineering PN: RHINO4200
Batterie/Akku: Akku Li-Ion x1
Strichcodedruck: Code128;Code39
Bandbreite: 19mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DYMO:
DYMO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 138,25*
€ 175,55*
€ 6,90*
ab € 155,16*
€ 193,94*
€ 6,78*
ab € 155,22*
€ 193,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 154,26*
€ 205,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,74*
€ 193,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.