Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor; 10÷28VDC; NPN,PNP; IP54; -20÷60°C; 1,5÷75m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DWS-V-DBC05
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DWS-V-DBC05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Windsensor
Windwächter
windsensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: NPN;PNP
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 10...28V DC
Modul-Typ: Windsensor
Art der Messung: Geschwindigkeit
Geschwindigkeitsmessbereich: 1,5...75m/s
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 425,47*
€ 523,11*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 432,79*
€ 553,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,71*
€ 658,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,31*
€ 632,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,62*
€ 571,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,21*
€ 550,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,79*
€ 515,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.