Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windsensor; 10÷28VDC; NPN,PNP; IP54; -20÷60°C; Messung: Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windsensor; 10÷28VDC; NPN,PNP; IP54; -20÷60°C; Messung: Richtung
Artikel-Nr.:
     2805-DWS-D-DAC13
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DWS-D-DAC13
EAN/GTIN:
     5709870303987
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Windsensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: NPN;PNP
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 10...28V DC
Modul-Typ: Windsensor
Art der Messung: Richtung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: Windwächter, spezialtrichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 771,66*
€ 879,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 811,66*
€ 982,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,61*
€ 1.169,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,82*
€ 1.142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,60*
€ 1.031,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,28*
€ 997,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,66*
€ 965,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.