Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; 36VDC; 3,06A; Aus: KYCON KPPX-4P; 110W; 90÷264VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Impuls; 36VDC; 3,06A; Aus: KYCON KPPX-4P; 110W; 90÷264VAC
Netzteil: Impuls; 36VDC; 3,06A; Aus: KYCON KPPX-4P; 110W; 90÷264VAC
Artikel-Nr.:
     2805-DTM110PW360C8
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM110PW360C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteil Notebook
Hersteller: TDK-LAMBDA
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leistung: 110W
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 63x140x33mm
Setinhalt: ohne Versorgungskabel
Ausgangsspannung: 36V DC
Steckverbinder-Variante: gerade
Entspricht Norm: Energy efficiency Level VI
Anwendung: medizinische Anwendungen
Netzteil-Typ: Impuls
Ausgangsstrom max.: 3,06A
Eingangsanschlusses-Art: IEC C8
Ausgangsanschlusses-Art: KYCON KPPX-4P
Länge der Ausgangsleitung: 1m
Betriebsmodi: Dauerspannung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Netzteil-Art: Desktop;Netz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDK-LAMBDA:
TDK-LAMBDA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 83,85*
€ 117,89*
Frei Haus
ab € 126,99*
€ 179,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,86*
€ 137,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.