Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DTM110-C8 Steckernetzteil 110W, 100 → 240V ac, 36V dc / 3.06A Medizin-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda DTM110-C8 Steckernetzteil 110W, 100 → 240V ac, 36V dc / 3.06A Medizin-Zulassung
Artikel-Nr.:
     108EL-1943182
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DTM-110PW-360-C8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Labornetzgerät
Labornetzteil
Netzteil Notebook
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = C8
Ausgangsspannung = 36V dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 3.06A
Temperatur max. = +60°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 110W
Kabellänge = 1m
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = >89%
Serie = DTM110-C8

Die medizinischen externen DTM-Netzteile befinden sich in einem robusten Kunststoffgehäuse und sind für 40 bis 300 W mit Ausgangsspannungen von 5 V bis 54 V ausgelegt Mit einer Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von nur< 0,15 W und einem hohen durchschnittlichen Wirkungsgrad.Großer AC-Eingangsbereich Anwendungen Allgemeiner Einsatz in der Industrie Medizin/Wissenschaft Prüfung und Messung Rundfunk Kommunikationen Medizinische Geräte zu Hause
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
C8
Ausgangsspannung:
36V dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
3.06A
Temperatur max.:
+60°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
110W
Kabellänge:
1m
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
>89%
Serie:
DTM110-C8
Weitere Suchbegriffe: Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, tdk lambda labornetzgerät, labornetzgerät, schaltnetzteil geschlossen 36v, 1943182, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, TDK-Lambda, DTM110PW360C8, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 107,99*
€ 5,90*
ab € 85,46*
€ 118,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.