Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 17A; Tube; Ifsm: 130A; TO220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 17A; Tube; Ifsm: 130A; TO220AC
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 17A; Tube; Ifsm: 130A; TO220AC
Artikel-Nr.:
     2805-DSEI20-12A
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEI20-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,87V
Vorwärtsstrom: 17A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 40ns
Strom im max. Impuls: 130A
Verlustleistung: 78W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: FRED
Dicke Kühlkörper: 0,64...1,39mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,43*
€ 4,33*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 5,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.