Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 13A; IDiff: 30mA; Pole: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-DS204A-B13/0.03
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR254101R1135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 10...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;IEC EN 61009-1
Differenzstrom: 30mA
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: DS200
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ A
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,76*
€ 151,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 135,60*
€ 165,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 145,64*
€ 177,57*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 153,17*
€ 186,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 203,78*
€ 275,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 222,34*
€ 264,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.