Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -55÷125°C; uSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -55÷125°C; uSOP8
IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -55÷125°C; uSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-DS18B20U+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS18B20U+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic analog
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: uSOP8
Versorgungsspannung: 3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Interface: 1-wire
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Temperatursensors-Art: digitales Thermometer
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EEPROM memory
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.