Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -55÷125°C; TO92; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -55÷125°C; TO92; THT
IC: Temperatursensor; digitales Thermometer; -55÷125°C; TO92; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DS18B20+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS18B20+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic analog
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Versorgungsspannung: 3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperatursensor
Interface: 1-wire
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Temperatursensors-Art: digitales Thermometer
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: EEPROM memory
Verpackungs-Art: unverpackt
Temperaturmessbereich: -55...125°C
Temperatur-Messgenauigkeit: ±2°C
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.