Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; gerade; 1,27mm; THT; 1x1; gold flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; gerade; 1,27mm; THT; 1x1; gold flash
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 1; gerade; 1,27mm; THT; 1x1; gold flash
Artikel-Nr.:
     2805-DS1065-01-1X1S8BV
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1065-01-1*1S8BV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Betriebstemperatur: -40...105°C
Höhe: 4,4mm
Anzahl Pole: 1
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x1
Maximalstrom: 1A
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0273*
€ 0,149*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
1 Tag
586
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,52*
€ 53,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.