Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 1 DS1065-01-1*1S8BV


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910085836
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1065-01-1*1S8BV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
100er Pack Connfly Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 1 DS1065-01-1*1S8BV

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 1

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
RM: 1.27 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Flach
Nennspannung: 300 V/AC
Nennstrom: 1 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O
Stiftlänge (Printseitig): 2.30 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: DS1065-01-1*1S8BV
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Inhalt: 1 St.
Typ: DS1065-01-1*1S8BV
Länge (Tiefe): 2.86 mm
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Industrieverpackung: Nein
Buchsenform: Vierkant
Max. Temperatur: +105 °C
Breite: 1.80 mm
Höhe: 4.40 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Hersteller-Nr.: DS1065-01-1*1S8BV
----------
Kapazität: 2500 mAh
Winddruck: 22000 Pa
Saugleistung: 110 aW

Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1065-01-1*1S8BV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 0,1491*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,27*
1 Tag
586
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,34*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 53,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,56*
€ 63,74
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,30*
€ 51,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 41,03*
€ 48,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4053* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.